Dispozitiv de tăiat șuruburi ″Universal″ M05, 470 mm

Cod articol: 56020000
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
    Tip produs Cleşte de tăiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 56020000
    EAN / GTIN 4022668200000
    Număr producător 56020000
    L-Număr L60010 7166

    Descriere

    Descriere:

    • Reduceți forța necesară a mâinii cu până la 15%
    • Limitator de cursă cu zonă tampon foarte mare
    • Reglabil la infinit
    • Pentru oțelul de armare III + IV disponibil în comerț conform din 488 – rezistență de aprox. 550 N/mm² – și pentru oțelul pretensionat și sârma de oțel călită până la o rezistență de 1570 N/mm² (HRC 48)

    Caracteristică:

    • Capacitate de tăiere 48 HRc: 5 mm²
    • Capacitate de tăiere 40 HRc: 6 mm²
    • Capacitate de tăiere 19 HRc: 8 mm²
    • Lungime [mm): 480 mm
    • Nr.: 20000
    • Greutate: 1770 g

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături