Disc de degroşare PREMIUM*** Focur 230X7 mm

Cod articol: 560200 230X7

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    16,26 € / buc.
  • de la 10 buc.
    13,55 € / buc.
La cerere
În stoc
146 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: ZA
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Unghi de aşezare recomandat: 20-30
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: Fontă
  • Viteză periferică maximă: 80

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv ZA
Specificaţie A24Q-BFX
Lăţimea discului 7 mm
⌀ discurilor 230 mm
⌀ găurii 22,23 mm
Unghi de aşezare recomandat 20-30 grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat Fontă
Viteză periferică maximă 80 m/s
Turaţie maximă 6.600 min-1
Tip produs Disc de degroşare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 560200 230X7
EAN / GTIN 9003172337623
Număr producător 233762

Tabel de aplicaţii

Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
GG(G)
 
Plastic, GRP
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Tip special pentru prelucrarea fontei. Corindonul cu zirconiu şi carbura de siliciu de înaltă calitate permit obţinerea unei rate foarte mari de îndepărtare a materialului la o forţă de presare redusă, chiar şi la fonta cu reziduuri.
Specificaţii: ZA24N-BFX.

  • Granulaţia, liantul, materialele de adaos abrazive, precum şi armarea discurilor de polizare sunt optime în ceea ce priveşte obţinerea unei rate cât mai mari de îndepărtare a materialului şi a unei durabilităţi corespunzătoare domeniului de utilizare.
  • Discuri de polizare curbate (Forma 27, 28, 29).
  • Unghi de şlefuire 20° - 30°.
  • Utilizare pe polizoarele unghiulare electrice şi pneumatice cu o viteză de aşchiere de max. 80 m/s pentru şlefuirea cordoanelor de sudură, suprafeţelor şi muchiilor.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.