Disc de degroşare PREMIUM*** Focur 125X7 mm

Cod articol: 560200 125X7

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    7,53 € / buc.
  • de la 10 buc.
    6,27 € / buc.
La cerere
În stoc
946 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ discurilor×lăţimea discului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: ZA
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Unghi de aşezare recomandat: 20-30
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: Fontă
  • Viteză periferică maximă: 80

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Prescurtare pentru material abraziv ZA
    Specificaţie A24Q-BFX
    Lăţimea discului 7 mm
    ⌀ discurilor 125 mm
    ⌀ găurii 22,23 mm
    Unghi de aşezare recomandat 20-30 grad
    Optimizat pentru piesa de prelucrat Fontă
    Viteză periferică maximă 80 m/s
    Turaţie maximă 12.200 min-1
    Tip produs Disc de degroşare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 560200 125X7
    EAN / GTIN 9003172337562
    Număr producător 233756

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 60 HRC
     
    Oţel < 67 HRC
     
    GG(G)
     
    Plastic, GRP
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Tip special pentru prelucrarea fontei. Corindonul cu zirconiu şi carbura de siliciu de înaltă calitate permit obţinerea unei rate foarte mari de îndepărtare a materialului la o forţă de presare redusă, chiar şi la fonta cu reziduuri.
    Specificaţii: ZA24N-BFX.

    • Granulaţia, liantul, materialele de adaos abrazive, precum şi armarea discurilor de polizare sunt optime în ceea ce priveşte obţinerea unei rate cât mai mari de îndepărtare a materialului şi a unei durabilităţi corespunzătoare domeniului de utilizare.
    • Discuri de polizare curbate (Forma 27, 28, 29).
    • Unghi de şlefuire 20° - 30°.
    • Utilizare pe polizoarele unghiulare electrice şi pneumatice cu o viteză de aşchiere de max. 80 m/s pentru şlefuirea cordoanelor de sudură, suprafeţelor şi muchiilor.