XOMT 060204-HQ IC950 Plăcuțe pătrate pentru frezare, găurire și alezare cu 2 muchii de tăiere drepte și 2 muchii de tăiere stângi

Cod articol: 5601886
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELIQUAD
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5601886
EAN / GTIN 7291075083415
Număr producător 5601886
L-Număr L23910 776

Descriere

Descriere:

Plăcuțe pătrate pentru frezare, găurire și alezare cu 2 muchii de tăiere drepte și 2 muchii de tăiere stângi

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 6.16 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 2.56 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.1 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.07 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 4

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "HELIQUAD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături