Perforator trapezoidal, 700 mm

Cod articol: 56014700
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
    Tip produs Sculă de perforat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 56014700
    EAN / GTIN 4022668147008
    Număr producător 56014700
    L-Număr L60010 5157

    Descriere

    Descriere:

    • Pentru foi trapezoidale de până la o grosime maximă de 1,2 mm
    • Opritor de adâncime reglabil de la 35 la 105 mm
    • Perforatoare temperate cu arcuri ejectoare presate
    • Diametru orificiu 10 mm
    • Lățime de tăiere 100 mm
    • Perforatoare interschimbabile

    Caracteristică:

    • Lungime [mm): 710 mm
    • Greutate: 2470 g

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături