Clește de îndoire a suportului pentru jgheaburi, 700 mm

Cod articol: 56013700
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
Tip produs Sculă de perforat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 56013700
EAN / GTIN 4022668137009
Număr producător 56013700
L-Număr L60010 7080

Descriere

Descriere:

  • Pentru fiare de călcat plate cu o grosime a materialului de până la 50 x 8 mm
  • Pentru rotirea picioarelor de montare ale suporturilor de canal
  • Cap de îndoire din fontă maleabilă placată cu zinc, lățime fantă 10 mm
  • Opriti fixarea cu ajutorul șurubului aripii (unghi de bracare)
  • Mânere tubulare din oțel cu mânere din plastic

Caracteristică:

  • Grosimea foii: 50 x 8 mm
  • Mânere: Mânere din plastic
  • Lungime [mm): 690 mm
  • Greutate: 3085 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături