Perie pentru bujii ″sârmă de alamă″, 150 mm

Cod articol: 56013446
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
    Tip produs Perie de sârmă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 56013446
    EAN / GTIN 4022668134466
    Număr producător 56013446
    L-Număr L60010 6608

    Descriere

    Descriere:

    • Mic și fin, pentru toate lucrările care necesită, de obicei, un fir subțire
    • 3 rânduri
    • Tundere din alamă ondulată 0,15 mm
    • Corp de bază din lemn, cea mai bună manoperă: Fabricat în Germania

    Caracteristică:

    • Rânduri: 3
    • Lungimea setului: 35 mm
    • Garnitura: alamă ondulată 0,15 mm
    • Corp: Lemn
    • Lungime [mm): 150 mm
    • Greutate: 18 g

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături