Perie de mână ″sârmă de alamă″, 290 mm

Cod articol: 56013438
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
Tip produs Perie de sârmă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 56013438
EAN / GTIN 4022668134381
Număr producător 56013438
L-Număr L60010 6702

Descriere

Descriere:

  • Tundere din alamă ondulată 0,35 mm
  • Corp perie Beechwood
  • Cu 2 orificii de agățare la capătul mânerului, în față și lateral
  • Fabricat în Germania, certificat conform standardului PEFC!

Caracteristică:

  • Rânduri: 4
  • Lungimea setului: 140 mm
  • Corp: Lemn de fag
  • Garnitura: Alamă ondulată 0,35 mm
  • Lungime [mm): 290 mm
  • Greutate: 130 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături