ADKT 1505PDTR-76 IC328 Plăcuţe cu 2 muchii de tăiere elicoidale și nervuri pe fața de raclă pentru tăiere întreruptă (gata sinterizată)

Cod articol: 5601339
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELIMILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5601339
EAN / GTIN 7291075038507
Număr producător 5601339
L-Număr L23910 653

Descriere

Descriere:

Plăcuţe cu 2 muchii de tăiere elicoidale și nervuri pe fața de raclă pentru tăiere întreruptă (gata sinterizată)

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 1 mm
  • Lungimea efectivă a muchiei de aşchiere (LE): 13.9 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 12 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.75 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.63 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 9.54 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.15 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.08 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături