Suport de supapă Universal, 30 - 45 mm

Cod articol: 56013198
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
Tip produs Cheie pentru supape

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 56013198
EAN / GTIN 4022668131984
Număr producător 56013198
L-Număr L60010 8102

Descriere

Descriere:

  • Pentru supape excentrice și standard
  • Suport cu mâner transversal

Caracteristică:

  • Diametru max. (mm): 45 mm
  • Diametru min. (mm): 30 mm
  • Greutate: 195 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături