Cheie în trepte pentru gaz ½″/12,7 mm până la 1″/25,4 mm, ½″- 1″ 12,7-25,4 mm

Cod articol: 56013136
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Cheie de strângere

Identificare și clasificare

Cod articol 56013136
EAN / GTIN 4022668131366
Număr producător 56013136
L-Număr L60010 7047
Producător STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Pentru instalații de gaz și apă
  • Cu camă, hexagon și transmisie pe douăsprezece laturi
  • 5 etape de la ½″ - 1″
  • Cu unitate pătrată de ½″
  • Placat cu nichel

Caracteristică:

  • Număr de trepte: 5
  • Exteriorul transmisiei pătrate (mm): 12,7 mm
  • Lungime [mm): 70 mm
  • Exteriorul hexagonului de ieșire (mm): 12,7 - 25,4 mm
  • Greutate: 155 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături