Cheie pentru șuruburi de suspendare SANITÄR, SW 17 + 19 / M 10

Cod articol: 56013119
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
Tip produs Cheie de strângere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 56013119
EAN / GTIN 4022668131199
Număr producător 56013119
L-Număr L60010 6764

Descriere

Descriere:

  • Oțel crom-vanadiu forjat, cromat
  • Pentru șuruburile expres de dimensiune M10 (elemente de fixare WD) și supapele de colț cu SW 17 sau SW 19

Caracteristică:

  • pentru filet: M10
  • Aliaj: Oțel cu crom vanadiu
  • Lungime [mm): 210 mm
  • Greutate: 190 g
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 17 mm
  • Lățimea peste platourile 2 [mm]: 19 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături