Curbător de țevi de cupru, 18 mm

Cod articol: 56013101
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
    Tip produs Aparat de îndoit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 56013101
    EAN / GTIN 4022668131014
    Număr producător 56013101
    L-Număr L60010 7725

    Descriere

    Descriere:

    • Dispozitiv de prindere pentru o mai bună susținere a țevii
    • Pentru îndoirea precisă a tuburilor din cupru moale și semi-dur
    • Unghi de îndoire de până la 180°
    • Segment de îndoire cu setări de grad

    Caracteristică:

    • Diametrul țevii max. (mm): 18 mm
    • Raza (mm): 55 mm
    • Unghi: 180 °
    • Greutate: 2855 g

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături