Cheie pentru tuburi 11x400mm

Cod articol: 56013037
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
    Tip produs Cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 56013037
    EAN / GTIN 4022668130376
    Număr producător 56013037
    L-Număr L60010 7369

    Descriere

    Descriere:

    400 x 11. versiune extra lungă. suprafață cromată. Tub din oțel de precizie conform DIN EN 10305-3. cu mâner glisant în T.Pentru fixarea optimă a accesoriilorPentru chiuvete sau lavoare. permite lucrul în cele mai înguste spații.

    Caracteristică:

    • Lungime [mm): 400 mm
    • Greutate: 232 g
    • Lățimea pe laturi [mm]: 11 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături