Cheie pentru piulițe ″Combi″, 345 mm

Cod articol: 56013027
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Cheie pentru instalaţii

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 56013027
EAN / GTIN 4022668130277
Număr producător 56013027
L-Număr L60010 8076
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Poate fi utilizat până la dimensiunea cheii 38
  • Arborele gol este ideal pentru înșurubarea șuruburilor cu filet lung
  • unitate de 1/2″ pentru toate prizele de 1/2″
  • Posibilitate de comutare pentru rotirea în sens orar și în sens antiorar
  • Potrivit atât pentru supapele vechi, cât și pentru cele noi
  • Cromat mat cu mâner zimțat
;
  • Inclus în livrare
  • 1 cheie tubulară de inserție SW 10; 13 mm fiecare
  • Cap de gheare cu arc și oprire

Caracteristică:

  • Diametrul tijei sculei: 10/13 mm
  • SW în interiorul pătratului interior de antrenare mm: 10, 13 mm
  • Versiunea: Cu cap de gheară
  • Unitate pătrată externă (inch): 1/2″
  • Lungime [mm): 480 mm
  • Greutate: 655 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături