Cheie pentru piulițe ″Combi″, 420 mm

Cod articol: 56013025
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
Tip produs Cheie pentru instalaţii

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 56013025
EAN / GTIN 4022668130253
Număr producător 56013025
L-Număr L60010 7089

Descriere

Descriere:

  • Poate fi utilizat până la dimensiunea cheii 38
  • Arborele gol este ideal pentru înșurubarea șuruburilor cu filet lung
  • unitate de 1/2″ pentru toate prizele de 1/2″
  • Posibilitate de comutare pentru rotirea în sens orar și în sens antiorar
  • Potrivit atât pentru supapele vechi, cât și pentru cele noi
  • Cromat mat cu mâner zimțat
Inclus în livrare
  • 1 cheie tubulară de inserție SW 10; 13 mm fiecare
  • Caracteristică:

    • Diametrul tijei sculei: 10/13 mm
    • SW în interiorul pătratului interior de antrenare mm: 10, 13 mm
    • Unitate pătrată externă (inch): 1/2″
    • Lungime [mm): 540 mm
    • Greutate: 800 g

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături