Cheie pentru piuliță de cocoș, 250 mm

Cod articol: 56013022
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
    Tip produs Cheie pentru instalaţii

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 56013022
    EAN / GTIN 4022668130222
    Număr producător 56013022
    L-Număr L60010 6671

    Descriere

    Descriere:

    • Cap de gheare cu arc și oprire
    • Gheară extrem de subțire
    • Comutabil pentru angrenajul din dreapta și din stânga
    • Poate fi utilizat până la SW 38
    • Finisaj cromat mat cu mâner zimțat
    • Manipulați un nituit foarte rezistent și nu doar conectat

    Caracteristică:

    • SW în interiorul pătratului interior de antrenare mm: bis 38 mm
    • Lungime [mm): 390 mm
    • Greutate: 440 g

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături