Clește pentru piulițe de cocoș, 280 mm

Cod articol: 56013020
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Cheie de strângere

Identificare și clasificare

Cod articol 56013020
EAN / GTIN 4022668130208
Număr producător 56013020
L-Număr L60010 6672
Producător STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Oțel vanadiu cromat, forjat
  • Vopsite, mânere izolate

Caracteristică:

  • Aliaj: Oțel cu crom vanadiu
  • Lungime [mm): 290 mm
  • Greutate: 630 g
  • Lățime mm (b): 55 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături