Set de chei pentru blocuri de robinet

Cod articol: 56013014
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
Cod articol 56013014
EAN / GTIN 4022668130147
Număr producător 56013014

Descriere

Descriere:

  • Cheie pentru strângerea și slăbirea blocurilor de supape Euro-conice cu conexiune cu came și șurub hexagonal SW 30 mm
  • Blocurile de supape în formă de colț sau prin pot fi strânse fără probleme cu mișcări scurte ale clichetului sub radiator
  • Opțiune de montare pe partea laterală a capului pentru extensie de 1/2″. Extensia servește ca mâner și, în același timp, asigură un cuplu mai mare
  • Montare laterală pentru extensie de 1/2″ pentru lucrul cu clichetul în fața radiatorului
  • Opțiunea de înregistrare pentru tasta nr. pas combinat 3801 pentru înșurubarea în niplurile de conectare de 3/4″
Conținut 2 părți:
  • 1 atingeți tastele de blocare
  • extensie priză de 1 1/2″

Caracteristică:

  • Unitate pătrată [inch]: 1/2 ″
  • Greutate: 500 g
  • Lățimea pe laturi [mm]: 30 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături