CR D200-QF IC328 Plăcuţe pentru Freze a conturului, cu diametrul de 12-25 mm.

Cod articol: 5601277
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5601277
EAN / GTIN 7291075106954
Număr producător 5601277
L-Număr L23970 331

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pentru Freze a conturului, cu diametrul de 12-25 mm.

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 10 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 13 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.5 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 20 mm