Aparat de dezizolat fire, 0,5 - 4 mm²

Cod articol: 56012534
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 56012534
EAN / GTIN 4022668125341
Număr producător 56012534
L-Număr L60010 7085

Descriere

Descriere:

  • Pentru îndepărtarea conductorilor cu fir fin și solid cu izolație din PVC
  • Reglare automată a secțiunii transversale a conductorului
  • Posibilitatea de a seta diferite grosimi de izolație

Caracteristică:

  • Diametrul maxim (mm²): 4 mm²
  • Diametru min. (mm²): 0,5 mm²
  • Lungime [mm): 180 mm
  • Greutate: 190 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături