clește pentru pompa de apă Maul-W.40mm L.300mm oțel crom vanadiu

Cod articol: 56012079
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
    Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 56012079
    EAN / GTIN 4022668015475
    Număr producător 56012079
    L-Număr L60010 7531

    Descriere

    Descriere:

    • Conform din ISO 8976
    • Îmbinare glisantă prin împingere, reglabilă
    • Prindere automată pe piesa de prelucrat
    • Oțel vanadiu cromat, vopsit în roșu
    • Temperat de înaltă calitate pentru rezistență ridicată la uzură

    Caracteristică:

    • Deschiderea max. a fălcii (mm): 40 mm
    • Reglarea lățimii de deschidere: 7x
    • Aliaj: Oțel cu crom vanadiu
    • Lungime [mm): 300 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături