Clește pentru pompe de apă ″ALARM″, 300 mm

Cod articol: 56012009
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 56012009
EAN / GTIN 4022668120094
Număr producător 56012009
L-Număr L60010 8093

Descriere

Descriere:

  • Conform din ISO 8976
  • Oțel vanadiu cromat, vopsit în roșu
  • Extrem de robust datorită mânerelor ranforsate cu înveliș din plastic
  • Îmbinare glisantă prin împingere

Caracteristică:

  • Deschiderea max. a fălcii (mm): 40 mm
  • Reglarea lățimii de deschidere: 7x
  • Mânere: Capac din plastic
  • Capul: lăcuit roșu
  • Aliaj: Oțel cu crom vanadiu
  • Lungime [mm): 300 mm
  • Greutate: 610 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături