CR D160-QF IC328 Plăcuţe pentru Freze a conturului, cu diametrul de 12-25 mm.

Cod articol: 5601199
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5601199
EAN / GTIN 7291075422344
Număr producător 5601199
L-Număr L23970 321

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pentru Freze a conturului, cu diametrul de 12-25 mm.

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 8 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 9.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 16 mm
  • Numărul de muchii de tăiere: 2

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.