″ABC″ - Cheie pentru țevi cu gura, 1″ 25,4 mm

Cod articol: 56011032
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
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 56011032
EAN / GTIN 4022668110323
Număr producător 56011032
L-Număr L60010 6958

Descriere

Descriere:

  • Trei forme din într-unul: A, B și C, cu unghi de 45°
  • Forma fălcii ″Corner-o-Point″ pentru piese și foi rotunde și unghiulare
  • Prindere automată pe piesa de prelucrat
  • Oțel crom vanadiu, mâner dublu profil în T, complet forjat
  • Model subțire cu manșon ranforsat
  • Acoperire de înaltă calitate
  • Protecția presei de siguranță împotriva vătămărilor prin strivire
  • Mama s-a asigurat împotriva pierderii

Caracteristică:

  • L: 1 ″
  • Diametrul maxim al țevii (inch): 1 ″
  • Deschiderea max. a fălcii (mm): 52 mm
  • Diametrul țevii max. (mm): 25,4 mm
  • Capul: Forma A, B și C, înclinat la 45°.
  • Mânere: Mâner dublu cu profil în T, complet forjat
  • Aliaj: Oțel cu crom vanadiu
  • Lungime [mm): 325 mm
  • Greutate: 800 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături