Set de chei pentru țevi S-Maul ″ClassiC″, 3 piese: 1″, 1½″ , 2″.

Cod articol: 56011024
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Trusă de scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 56011024
EAN / GTIN 4022668110248
Număr producător 56011024
L-Număr L60010 6761

Descriere

Descriere:

  • Foarte popular set de clești de țevi s-Maul cel mai frecvent utilizate în conformitate cu din 5234 forma C.
  • Forma C conform din 5234 C, model subțire
  • Oțel crom vanadiu, mâner dublu profil în T, complet forjat
  • Cu o dimensiune de colț favorabilă, auto-prindere pe piesa de prelucrat
  • Suport sigur datorită suportului în 3 puncte – chiar și cu țevi netede
  • Acoperire de înaltă calitate
  • Protecția presei de siguranță împotriva vătămărilor prin strivire
  • Mama s-a asigurat împotriva pierderii

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 3
  • Conținut: 1x 110201x 110211x 11022
  • Lungime [mm): 550 mm
  • Greutate: 5035 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături