Cheie pentru țevi S-Maul ''ClassiC'', 2″ 50,8 mm

Cod articol: 56011022
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
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 56011022
EAN / GTIN 4022668110224
Număr producător 56011022
L-Număr L60010 6997

Descriere

Descriere:

  • Forma C conform din 5234 C, model subțire
  • Oțel crom vanadiu, mâner dublu profil în T, complet forjat
  • Cu o dimensiune de colț favorabilă, auto-prindere pe piesa de prelucrat
  • Suport sigur datorită suportului în 3 puncte – chiar și cu țevi netede
  • acoperire de înaltă calitate
  • Protecția presei de siguranță împotriva vătămărilor prin strivire
  • Mama s-a asigurat împotriva pierderii

Caracteristică:

  • Diametrul maxim al țevii (inch): 2 ″
  • Deschiderea max. a fălcii (mm): 85 mm
  • Diametrul țevii max. (mm): 50,8 mm
  • Mânere: Mâner dublu cu profil în T, complet forjat
  • Capul: Forma C, conform DIN 5234 C
  • Aliaj: Oțel cu crom vanadiu
  • Lungime [mm): 550 mm
  • Greutate: 2600 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături