Cheie suedeză pentru țevi 90°, 3″ 76,2 mm

Cod articol: 56011006
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
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 56011006
EAN / GTIN 4022668110064
Număr producător 56011006
L-Număr L60010 6677

Descriere

Descriere:

Instrucțiuni de direcție pentru textele clești:
  • Domeniu de aplicare
  • Punct unic de vânzare/caracteristică specială
  • Cap de proprietăți
  • Mâner proprietăți
  • Proprietate comună
  • Proprietate de suprafață/material
  • DIN

Caracteristică:

  • L: 3 ″
  • Deschiderea max. a fălcii (mm): 115 mm
  • Mânere: Mâner dublu cu profil în T, complet forjat
  • Capul: Forma C, în conformitate cu DIN 5234
  • Aliaj: Oțel cu crom vanadiu
  • Lungime [mm): 700 mm
  • Greutate: 4900 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături