Tăietor de țevi din plastic ″Piraina®″, 40 mm

Cod articol: 56010075
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
    Tip produs Foarfecă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 56010075
    EAN / GTIN 4022668100751
    Număr producător 56010075
    L-Număr L60010 6756

    Descriere

    Descriere:

    • Singura foarfecă din plastic cunoscută care taie Kevlar (SAE 100 R8)
    • Echipat cu: Medalia de argint, Concursul Internațional al Inventatorilor, Paris 2004
    • Model nou pentru tăierea PVC, pe, PP, PB, VPE, Țevi PVDF și MLP
    • Chiar taie țevi rigide din PVC!
    • Formă de lamă special brevetată, taie fără zdrobire!
    • Geometria perfectă și unghiul de atac se potrivesc cu lama specială
    • În plus, tăiere ușoară datorită mecanismului special cu clichet
    • Corp robust din aluminiu
    • Calitate realizată în Europa

    Caracteristică:

    • Diametrul țevii max. (mm): 42 mm
    • Greutate: 570 g

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături