{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Prescurtare pentru material abraziv | A | |
Specificaţie | A30Q-BFX | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | |
Lăţimea discului | 4 mm | |
⌀ discurilor | 115 mm | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Unghi de aşezare recomandat | 20-30 grad | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | INOX; Oţel | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Turaţie maximă | 13.300 min-1 | |
Tip produs | Disc de degroşare |
Cod articol | 560100 115X4 | |
EAN / GTIN | 9003170052870 | |
Număr producător | 5287 |