TPUN 220408 IC520M Plăcuțe de frezare triunghiulare plate cu unghi de atac plat. Pentru materiale cu așchiere scurtă

Cod articol: 5600429
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5600429
EAN / GTIN 7291075078916
Număr producător 5600429
L-Număr L23950 1767

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de frezare triunghiulare plate cu unghi de atac plat. Pentru materiale cu așchiere scurtă

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 22 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Numărul de muchii de tăiere: 3