{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material abraziv | Corindon normal | |
Prescurtare pentru material abraziv | A | |
Specificaţie | A30R-BF | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | |
Lăţimea discului | 7 mm | |
⌀ discurilor | 115 mm | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Unghi de aşezare recomandat | 20-30 grad | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | INOX; Oţel | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Turaţie maximă | 13.300 min-1 | |
Tip produs | Disc de degroşare |
Cod articol | 560010 115X7 | |
EAN / GTIN | 4045197480736 | |
Număr producător | 560010 115X7 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disc de degroşare Universal 115X7 mm
La cerere
În stoc
1.308 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
89 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,83 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ găurii | 22,23 | 22,23 |
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 | <0,1 |
Unghi de aşezare recomandat | 20-30 | 20-30 |
Viteză periferică maximă | 80 | 80 |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | INOX ;Oţel | INOX ;Oţel |
Lăţimea discului | 7 | 7 |
Prescurtare pentru material abraziv | A | A |