Cheie cu inel dublu 55A 1/4x5/16″

Cod articol: 55A.1/4X5/16
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 55A.1/4X5/16
EAN / GTIN 3148516988751
Număr producător 55A.1/4X5/16
L-Număr L60130 1988

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Chei inelare duble cu manivelă: spațiu liber sub arbore pentru degete sau pentru depășirea unui obstacol
  • Ideală pentru strângerea piulițelor în lucrul în serie
  • Cap inelar cu profil OGV® cu douăsprezece fețe pentru strângerea puternică și delicată a piulițelor
  • Cromată, finisaj satinat.

Caracteristică:

  • A [″]: 1/4X5/16
  • B x B1 [mm]: 11.0 x 14.0
  • E x E1 [mm]: 5.5 x 6.5
  • L [mm]: 172
  • [g]: 45