Cheie cu inel dublu 55A 16x17 mm

Cod articol: 55A.16X17
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
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 55A.16X17
    EAN / GTIN 3148516989390
    Număr producător 55A.16X17
    L-Număr L60130 1230

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Chei inelare duble cu manivelă: spațiu liber sub arbore pentru degete sau pentru depășirea unui obstacol
    • Ideală pentru strângerea piulițelor în lucrul în serie
    • Cap inelar cu profil OGV® cu douăsprezece fețe pentru strângerea puternică și delicată a piulițelor
    • Cromată, finisaj satinat.

    Caracteristică:

    • A [mm]: 16x17
    • B x B1 [mm]: 25,7 x 27,0
    • E x E1 [mm]: 10,7 x 11,2
    • L [mm]: 258
    • [g]: 200