WNMG 06T308-WG IC520N Plăcuțe trigonale cu două fețe în design de ștergere pentru strunjire cu o calitate excelentă a suprafeței

Cod articol: 5599579
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5599579
EAN / GTIN 7291075083118
Număr producător 5599579
L-Număr L23950 1652

Descriere

Descriere:

Plăcuțe trigonale cu două fețe în design de ștergere pentru strunjire cu o calitate excelentă a suprafeței

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: WG
  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 6.52 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3.5 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.97 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.5 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.6 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.1 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.