DNMG 150612-WG IC9007 Plăcuţe dublă, negativă, rombică de 55°, cu două fețe, cu design de ștergere, pentru strunjire cu o calitate excelentă a suprafeței

Cod articol: 5596574
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5596574
EAN / GTIN 7291075157369
Număr producător 5596574
L-Număr L23950 1415

Descriere

Descriere:

Plăcuţe dublă, negativă, rombică de 55°, cu două fețe, cu design de ștergere, pentru strunjire cu o calitate excelentă a suprafeței

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: WG
  • Raza la colţ (RE): 1.2 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 15.5 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 6.35 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.8 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 1 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.2 mm/rev