LNMX 301940-WM IC8150 Plăcuţe cu fixare tangențială pentru prelucrarea roților de cale ferată

Cod articol: 5595392
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5595392
EAN / GTIN 7291075300598
Număr producător 5595392
L-Număr L24260 21

Descriere

Descriere:

Plăcuţe cu fixare tangențială pentru prelucrarea roților de cale ferată

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 4 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 30 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 7 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 6.35 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 19.05 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 1.7 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 3 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.7 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături