Cărucior cu cutie

Cod articol: 5593
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Vagonet

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5593
    EAN / GTIN 4017976019161
    Număr producător 5593
    L-Număr L90080 640

    Descriere

    Execuţie:

    montat

    Descriere:

    Construcție din oțel unghiular cu mâner de împingere tubular, acoperit cu pulbere. Pereții de capăt, peretele longitudinal, ușa cu balamale și acoperișul sunt placate cu tablă de aluminiu de 1,5 mm grosime. Ușă cu balamale duble din oțel unghiular cu încuietoare de tip espagnolette, pârghie pivotantă și încuietoare cu cilindru încorporată. 1 raft fix și 4 rafturi libere. Rafturi din panouri sandwich portante, rigide la flexiune, cu suprafață decorată cu fag. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, roți cu anvelope TPE (elastomer termoplastic), butuci cu rulmenți cu bile cu caneluri de precizie. Confort maxim: rezistență foarte scăzută la pornire, la rulare și la rotire. Funcționare silențioasă pe podele plane. Anvelope care nu marchează. Sistem de frânare centralizată TOTALSTOP standard pe roțile pivotante. Capacitate de încărcare pe raft 90 kg.

    Caracteristică:

    Capacitate totală de încărcare (kg): 750
    Lungimea zonei utilizabile (mm): 1200
    Lățimea zonei utile (mm): 780
    Înălțimi rafturi (mm): 292, 582, 882, 1182, 1482
    Capacitate de încărcare pe podea (kg): 90
    Lungime totală (mm): 1370
    Lățimea totală (mm): 845
    Înălțime totală (mm): 1792
    Anvelope: TPE
    Dimensiunea roților (mm): 200 x 40

    Notă:

    în conformitate cu EN 1757-3

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături