Execuţie:
montat
Descriere:
Construcție din oțel unghiular cu mâner de împingere tubular, acoperit cu pulbere. Pereții de capăt, peretele longitudinal, ușa cu balamale și acoperișul sunt placate cu tablă de aluminiu de 1,5 mm grosime. Ușă cu balamale duble din oțel unghiular cu încuietoare de tip espagnolette, pârghie pivotantă și încuietoare cu cilindru încorporată. 1 raft fix și 4 rafturi libere. Rafturi din panouri sandwich portante, rigide la flexiune, cu suprafață decorată cu fag. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, roți cu anvelope TPE (elastomer termoplastic), butuci cu rulmenți cu bile cu caneluri de precizie. Confort maxim: rezistență foarte scăzută la pornire, la rulare și la rotire. Funcționare silențioasă pe podele plane. Anvelope care nu marchează. Sistem de frânare centralizată TOTALSTOP standard pe roțile pivotante. Capacitate de încărcare pe raft 90 kg.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 750
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1000
Lățimea zonei utile (mm): 680
Înălțimi rafturi (mm): 292, 582, 882, 1182, 1482
Capacitate de încărcare pe podea (kg): 90
Lungime totală (mm): 1170
Lățimea totală (mm): 745
Înălțime totală (mm): 1792
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 200 x 40
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3