CNMG 190616-NR IC9150 Plăcuţe cu două fețe, negativă, rombică, de 80°, cu formator de așchii special, pentru tăieri grele

Cod articol: 5591686
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie ISOTURN
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5591686
    EAN / GTIN 7291075108330
    Număr producător 5591686
    L-Număr L23950 1342

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţă cu două fețe, negativă, rombică, de 80°, cu formator de așchii special, pentru tăieri grele

    Caracteristică:

    • Tip de spărgător de aşchii: NR
    • Raza la colţ (RE): 1.6 mm
    • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 19.3 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 10 mm
    • Diametrul găurii de prindere (D1): 7.94 mm
    • Diametrul cercului interior (IC): 19.05 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 6.35 mm
    • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.85 mm/rev
    • Adâncime minimă de tăiere: 4 mm
    • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.4 mm/rev

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături