Piatră de îndreptare diamantată în toc de piele D25

Cod articol: 559150 D25
Reducere
30,09 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Prescurtare pentru material abraziv / granulaţie μm Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Diamant
Prescurtare pentru material abraziv D
Grad de fineţe fin
Lungime 100 mm
Lăţime 25 mm
Înălţime 7 mm
Ambalaj Toc de piele
Tip produs Piatră de îndreptare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 559150 D25
EAN / GTIN 2050001661470
Număr producător 7000068029

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
Carbură (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Piatră
 
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Acoperire uniformă cu diamant, legată printr-un strat de nichel. Durabilitate aproape nelimitată!

Aplicaţie:

Pentru reascuţirea şi rectificarea sculelor, pentru prelucrarea metalului şi a lemnului. Recomandate pentru oţel, HSS şi carbură. Pentru scule mici şi ascuţite se foloseşte suprafaţa fără găuri. Nu sunt recomandate pentru pilire.
Calitate 3M, strat de acoperire cu diamant mai subţire.
Pentru şlefuire fină şi pentru o ascuţire fină.

Notă:

A nu se utiliza uscat, ci cu apă, respectiv parafină.