Piatră de îndreptare diamantată în cutie de lemn D25

Cod articol: 559000 D25
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Prescurtare pentru material abraziv / granulaţie μm Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Material abraziv Diamant
    Prescurtare pentru material abraziv D
    Grad de fineţe fin
    Lungime 150 mm
    Lăţime 52 mm
    Înălţime 16 mm
    Ambalaj Cutie din lemn
    Tip produs Piatră de îndreptare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 559000 D25
    EAN / GTIN 2050001025395

    Tabel de aplicaţii

    Alu Mg
     
    Oţel < 900 N/mm²
     
    Oţel < 1400 N/mm²
     
    Oţel < 55 HRC
     
    Oţel < 60 HRC
     
    Oţel < 67 HRC
     
    Carbură (HM)
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastic, GRP
     
    Piatră
     
    Uni
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Acoperire uniformă cu diamant, legată printr-un strat de nichel. Durabilitate aproape nelimitată!

    Aplicaţie:

    Pentru reascuţirea şi rectificarea sculelor, pentru prelucrarea metalului şi a lemnului. Recomandate pentru oţel, HSS şi carbură. Pentru scule mici şi ascuţite se foloseşte suprafaţa fără găuri. Nu sunt recomandate pentru pilire.
    Piatră de îndreptare diamantată cu suprafaţa abrazivă mare; în cutie de lemn.
    Pentru şlefuire fină şi pentru o ascuţire fină.

    Notă:

    A nu se utiliza uscat, ci cu apă, respectiv parafină.