Piatră abrazivă pe bază de oxizi de ceramică Degussit fin (F) 100X25 mm

Cod articol: 558985 100X25
La cerere
În stoc
119 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime×lăţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Degussit®
    Material abraziv Ceramică cu oxid de aluminiu
    Granulaţie 2000
    Grad de fineţe fin
    Lăţime 25 mm
    Înălţime 10 mm
    Lungime 100 mm
    Tip produs Piatră abrazivă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 558985 100X25
    EAN / GTIN 4045197407344
    Număr producător 901-41100-0

    Tabel de aplicaţii

    Alu Mg
     
    Oţel < 900 N/mm²
     
    Oţel < 1400 N/mm²
     
    Oţel < 55 HRC
     
    Oţel < 60 HRC
     
    Oţel < 67 HRC
     
    Carbură (HM)
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastic, GRP
     
    Piatră
     
    Uni
     
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Duritatea deosebit de mare, din ceramică cu oxid de aluminiu sinterizată, fără liant, oferă sculelor de şlefuire fină o rezistenţă preferenţială a muchiilor şi profilului (rubin sintetic) pentru o calitate perfectă a suprafeţei.
    Pietre de şlefuire fină din rubin sintetic, cu granulaţiile:
    Fină (F) (Ra aprox. 1 µ, corespunde cu aprox. granulaţiei 2000).

    Aplicaţie:

    Pentru lucrări de precizie în producţia de unelte şi profiluri, în mecanica fină, în industria optică şi a sticlei, în producţia de porţelan etc. Pentru realizarea teşiturilor, pentru crestături şi schimbări ale formelor.