Piatră abrazivă pe bază de oxizi de ceramică Degussit mediu (M) 150X25 mm

Cod articol: 558980 150X25
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime×lăţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Degussit®
Material abraziv Ceramică cu oxid de aluminiu
Granulaţie 600
Grad de fineţe mediu
Lăţime 25 mm
Înălţime 15 mm
Lungime 150 mm
Tip produs Piatră abrazivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 558980 150X25
EAN / GTIN 4045197407337
Număr producător 902-41101-0

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
Carbură (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Piatră
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Duritatea deosebit de mare, din ceramică cu oxid de aluminiu sinterizată, fără liant, oferă sculelor de şlefuire fină o rezistenţă preferenţială a muchiilor şi profilului (rubin sintetic) pentru o calitate perfectă a suprafeţei.
Pietre de şlefuire fină din rubin sintetic, cu granulaţiile:
Medie (M) (Ra aprox. 10 µ, corespunde cu aprox. granulaţiei 600).

Aplicaţie:

Pentru lucrări de precizie în producţia de unelte şi profiluri, în mecanica fină, în industria optică şi a sticlei, în producţia de porţelan etc. Pentru realizarea teşiturilor, pentru crestături şi schimbări ale formelor.