Pilă de şlefuire fină din oxizi de ceramică Degussit 100X10F mm

Cod articol: 558955 100X10F
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime×lăţime (grad de fineţe) (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Degussit®
Material abraziv Rubin sintetic
Granulaţie 2.000
Grad de fineţe fin
Forma Pătrat
Lăţime 10 mm
Lungime 100 mm
Tip produs Piatră de honuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 558955 100X10F
EAN / GTIN 4045197407283
Număr producător 901-41213-0

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
Carbură (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Piatră
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Duritatea deosebit de mare, din ceramică cu oxid de aluminiu sinterizată, fără liant, oferă sculelor de şlefuire fină o rezistenţă preferenţială a muchiilor şi profilului (rubin sintetic) pentru o calitate perfectă a suprafeţei.
Pile de şlefuire fină din rubin sintetic, cu granulaţiile:
Fină (F) (Ra aprox. 1 µ, corespunde cu aprox. granulaţiei 2000).

Aplicaţie:

Pentru lucrări de precizie în producţia de unelte şi profiluri, în mecanica fină, în industria optică şi a sticlei, în producţia de porţelan etc. Pentru realizarea teşiturilor, pentru crestături şi schimbări ale formelor.