Piatră abrazivă egalizată din corindon (A), pentru oţel grosier / fin 150X50 mm

Cod articol: 558865 150X50
La cerere
În stoc
249 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Grad de fineţe grosier / fin
Lăţime 50 mm
Înălţime 25 mm
Lungime 150 mm
Tip produs Piatră abrazivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 558865 150X50
EAN / GTIN 4260496536735

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Pietre mixte de şlefuit combinate ceramic cu grad de duritate O/P. O parte aspră pentru şlefuire prealabilă, o parte fină pentru finisare.
Corindon într-un liant semidur. Jos corindon normal (A) granulaţie 100 (grosieră); sus granulaţie de corindon nobil 280 / 320 (fină).

Aplicaţie:

Pentru debavurare, șlefuire a denivelărilor și rotunjirea muchiilor.

Notă:

Piatră abrazivă egalizată şi rectificată suplimentar, pentru o suprafaţă perfect plană.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.