Piatră abrazivă Arkansas original (albă), granulaţie 8000 în etui de lemn 100X40 mm

Cod articol: 558830 100X40
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime×lăţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Cuarţit de Arkansas
Granulaţie 8000
Grad de fineţe Lustruire
Lăţime 40 mm
Înălţime 12 mm
Lungime 100 mm
Ambalaj Cutie din lemn
Tip produs Piatră abrazivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 558830 100X40
EAN / GTIN 4037073000596

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
Carbură (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Piatră naturală (Arkansas original) din cuarţit cu granulaţia cea mai fină, cu muchii foarte rezistente. Pentru suprafeţe deosebit de fine şi fără bavuri. Granulaţie 5000 (preşlefuire), granulaţie 8000 (polizare).

Aplicaţie:

Pentru debavurarea, ascuţirea, extragerea şi teşirea sculelor respectiv a cuţitelor. Pentru prelucrarea ulterioară a găurilor, a suprafeţelor şi muchiilor pentru realizarea de profiluri. De asemenea, pentru îmbunătăţirea suprafeţei, pentru ajustare şi polizare. A se utiliza de preferinţă cu ulei, petrol sau apă.

Notă:

Adăugarea unei cantităţi reduse de ulei creşte durabilitatea şi performanţa de ascuţire.