Piatră abrazivă pentru carbură şi fontă carbură de siliciu (SiC) grosier / fin 125X50 mm

Cod articol: 558825 125X50
La cerere
În stoc
1.239 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime×lăţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Granulaţie 280 / 320; 100
Grad de fineţe grosier / fin
Lăţime 50 mm
Înălţime 20 mm
Lungime 125 mm
Tip produs Piatră abrazivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 558825 125X50
EAN / GTIN 4260496535196

Tabel de aplicaţii

Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
Carbură (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Piatră
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Pietre mixte de şlefuit combinate ceramic cu grad de duritate O/P. O parte aspră pentru şlefuire prealabilă, o parte fină pentru finisare.
Carbură de siliciu într-un liant semidur. Jos granulaţie SiC 280 / 320 (fină); sus granulaţie SiC 100 (grosieră).

Aplicaţie:

Pentru debavurare, șlefuire a denivelărilor și rotunjirea muchiilor.

Notă:

A se utiliza de preferinţă cu ulei, parafină sau apă.