Set de pietre de ascuțit, 5 buc., corindon nobil, în cutie de plastic 5

Cod articol: 558805 5
La cerere
În stoc
309 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de pietre de honuit Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: A

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Material abraziv Corindon nobil
    Prescurtare pentru material abraziv A
    Număr de pietre de honuit 5
    Ambalaj Cutie din plastic
    Tip produs Piatră de honuit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 558805 5
    EAN / GTIN 9003172903576
    Număr producător 290357

    Tabel de aplicaţii

    Alu Mg
     
    Oţel < 900 N/mm²
     
    Oţel < 1400 N/mm²
     
    Oţel < 55 HRC
     
    Oţel < 60 HRC
     
    Oţel < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastic, GRP
     
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Alcătuit din pietre de ascuțit des folosite, pentru şlefuirea grosieră şi fină.

    Aplicaţie:

    Pentru debavurarea, ascuţirea, rectificarea şi teşirea sculelor respectiv a cuţitelor. Pentru prelucrarea ulterioară a găurilor, a suprafeţelor şi muchiilor pieselor turnate. De asemenea, pentru îmbunătăţirea suprafeţei, pentru ajustare şi şlefuire-lustruire.

    Livrare:

    Câte 1 piatră de ascuțit triunghiulară Cod 558515 Ref. 100×10 G / M / F / P şi 1 piatră de ascuțit rotundă Cod558535 Ref.100×10 M.

    Notă:

    A se utiliza de preferinţă cu ulei, parafină sau apă.