Piatră de ascuțit − Arkansas originală (albă), granulaţie 8000 100X6 mm

Cod articol: 558720 100X6

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    16,75 € / buc.
  • de la 10 buc.
    13,96 € / buc.
La cerere
În stoc
158 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime×lăţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Material abraziv Cuarţit de Arkansas
    Granulaţie 8.000
    Grad de fineţe Lustruire
    Forma Pătrat
    Lăţime 6 mm
    Lungime 100 mm
    Culoarea alb
    Tip produs Piatră de honuit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 558720 100X6
    EAN / GTIN 4037073002170

    Tabel de aplicaţii

    Alu Mg
     
    Oţel < 900 N/mm²
     
    Oţel < 1400 N/mm²
     
    Oţel < 55 HRC
     
    Oţel < 60 HRC
     
    Oţel < 67 HRC
     
    Carbură (HM)
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastic, GRP
     
    Uni
     
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Piatră naturală (Arkansas original) din cuarţit cu granulaţia cea mai fină, cu muchii foarte rezistente. Pentru suprafeţe deosebit de fine şi fără bavuri. Granulaţie 5000 (preşlefuire), granulaţie 8000 (polizare).

    Aplicaţie:

    Pentru debavurarea, ascuţirea, extragerea şi teşirea sculelor respectiv a cuţitelor. Pentru prelucrarea ulterioară a găurilor, a suprafeţelor şi muchiilor pentru realizarea de profiluri. De asemenea, pentru îmbunătăţirea suprafeţei, pentru ajustare şi polizare. A se utiliza de preferinţă cu ulei, petrol sau apă.

    Notă:

    Adăugarea unei cantităţi reduse de ulei creşte durabilitatea şi performanţa de ascuţire.